※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

異径チーズ KQ2T ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66117479 品番 KQ2T10-12A
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥669
販売価格(税別)
608
寸法L1(mm)22 適合チューブ外径a(Φmm)10 適合チューブ外径b(Φmm)12 その他【M1】17、【M2】15.6、【Q1】9.6、【Q2】10.7 質量(g)12.2 L122 L221.6 L330 有効断面積(mm2)ナイロン:56 / ウレタン:44.5 ΦD118.5 取付穴ΦO:8、ΦN:4.2、厚さ:18.5 ΦD215.9 機種異径ダブルユニオンワイ 周囲温度および使用流体温度(℃)−5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 穴径最小7.5
関連資料:カタログ(39.87MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする