※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
異径チーズ KQ2T ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66117488
品番
KQ2T12-10A
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
21.6
適合チューブ外径a(Φmm)
12
適合チューブ外径b(Φmm)
10
その他
【M1】15.6、【M2】17、【Q1】10.7、【Q2】9.6
質量(g)
13.4
L1
21.6
L2
22
L3
30.9
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:40 / ウレタン:28.4
ΦD1
15.9
取付穴
ΦO:8、ΦN:4.2、厚さ:18.5
ΦD2
18.5
機種
異径ダブルユニオンワイ
周囲温度および使用流体温度(℃)
−5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小7.5
関連資料:
カタログ(39.87MB)