※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
異径チーズ KQ2T ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66117497
品番
KQ2T12-16A
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
26.6
適合チューブ外径a(Φmm)
12
適合チューブ外径b(Φmm)
16
その他
【M1】10.6、【M2】17、【Q1】10.7、【Q2】13.4
質量(g)
20.1
L1
26.6
L2
25
L3
35.9
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:108.5 / ウレタン:74
ΦD1
23.8
取付穴
ΦO:8、ΦN:4.2、厚さ:23.8
ΦD2
18.5
機種
異径ダブルユニオンワイ
周囲温度および使用流体温度(℃)
−5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小9
関連資料:
カタログ(39.87MB)