※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
異径チーズ KQ2T ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66117506
品番
KQ2T23-04A
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
14.9
適合チューブ外径a(Φmm)
3.2
適合チューブ外径b(Φmm)
4
その他
【M1】13.3、【M2】13.3、【Q1】5.4、【Q2】5.8
質量(g)
2.6
L1
14.9
L2
15.3
L3
18.5
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:3.8 / ウレタン:3.5
ΦD1
8.2
取付穴
ΦO:6、ΦN:3.2、厚さ:8.2
ΦD2
7.1
機種
異径ダブルユニオンワイ
周囲温度および使用流体温度(℃)
−5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小2.5
関連資料:
カタログ(39.87MB)