※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66117515
品番
KQ2X04-06A
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥449
販売価格(税別)
¥
408
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
4
用途
ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。
A
31.9
質量(g)
3.8
L1
45.2
L2
18
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:4.2 / ウレタン:4.2
P
8.2
ΦD1
8.2
取付穴
ΦO:6、ΦN:3.2、厚さ:10.4
ΦD2
10.4
Q
6.8
機種
異径ブランチユニオンワイ
M
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合管継手(Φmm)
6
穴径
最小3
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。