※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
12
適合管継手(Φmm)
16
注文コード
66117601
品番
KQ2U12-16A
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・適合管継手・適合チューブ外径a
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
用途
同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
その他
【M1】17、【M2】20.6
質量(g)
21.2
L1
47.9
L2
31
適合チューブ外径(Φmm)
12
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:57.4 / ウレタン:45.4
P
18.5
ΦD1
18.5
取付穴
ΦO:8、ΦN:4.2、厚さ:23.8
ΦD2
23.8
Q
14
機種
異径ブランチユニオンワイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合管継手(Φmm)
16
穴径
最小9
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。