※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード66117689 品番KQ2E06-01A
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は適合チューブ外径・内容量など59種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)6 接続ねじRc1/8 質量(g)28.9 有効断面積(mm2)ナイロン:13.1 / ウレタン:10.4 用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。 その他【T(M)】M14×1 L123.6 L29.2 材質(ねじ部)黄銅 取付穴15 機種隔壁用メスユニオン M13.3 六角対辺H1(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 六角対辺H2(mm)17 穴径最小4.5
関連資料:カタログ(39.87MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする