※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
66117707
品番
KQ2E06-03A
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
Rc3/8
質量(g)
35.9
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:13.1 / ウレタン:10.4
用途
パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
その他
【T(M)】M14×1
L1
30.7
L2
16.3
材質(ねじ部)
黄銅
取付穴
15
機種
隔壁用メスユニオン
M
13.3
六角対辺H1(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
六角対辺H2(mm)
17
穴径
最小4.5
関連資料:
カタログ(39.87MB)