※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
隔壁用ユニオン KQ2E (KJ互換タイプ) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
注文コード
66117890
品番
KQ2E23-00NJ
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥559
販売価格(税別)
¥
508
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
六角対辺H(mm)
10
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
用途
パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
その他
【T(M)】M8×0.75
L
27.3
質量(g)
6.9
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:3 / ウレタン:2.5
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
取付穴
9
機種
隔壁用ユニオン (KJ互換タイプ)
M
13.3
ねじサイズ
M8×0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小2.5
関連資料:
カタログ(39.87MB)