※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
66117899
品番
KQ2E04-00A
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
4
用途
パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
その他
【T(M)】M12×1
L
27.3
質量(g)
22.9
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:5.6 / ウレタン:4
材質(ねじ部)
黄銅
取付穴
13
機種
隔壁用ユニオン (KQ互換タイプ)
M
13.3
六角対辺H(mm)
14
ねじサイズ
M12×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小3
関連資料:
カタログ(39.87MB)