※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)12 注文コード66117935 品番KQ2E12-00A
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は適合チューブ外径・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)12 用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。 その他【T(M)】M22×1 L34.7 質量(g)63.8 有効断面積(mm2)ナイロン:58.3 / ウレタン:46.1 材質(ねじ部)黄銅 取付穴23 機種隔壁用ユニオン (KQ互換タイプ) M17 六角対辺H(mm)27 ねじサイズM20×1 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径最小9
関連資料:カタログ(39.87MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする