※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)3.2 注文コード66117960 品番KQ2E23-00A
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は適合チューブ外径・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)3.2 用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。 その他【T(M)】M12×1 L27.3 質量(g)24.1 有効断面積(mm2)ナイロン:3.4 / ウレタン:2.9 材質(ねじ部)黄銅 取付穴13 機種隔壁用ユニオン (KQ互換タイプ) M13.3 六角対辺H(mm)14 ねじサイズM12×1 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径最小2.5
関連資料:カタログ(39.87MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする