※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
66117996
品番
KQ2T06-02AS
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
六角対辺H(mm)
14
形状
両口チーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気、水
ねじの種類
R
管接続口径
R1/4
接続ねじ
R1/4
用途
両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
A
23.3
質量(g)
15.6
L1
15.5
L2
22.8
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:13.9 / ウレタン:11
シール方式
【おねじシール】シール剤付き
材質(ねじ部)
黄銅
ΦD1
10.4
ΦD2
10
機種
両口チーズユニオン
周囲温度および使用流体温度(℃)
−5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
M
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
4.5
穴径
最小4.5
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法