※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 注文コード66118048 品番KQ2T10-01AS
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥669
販売価格(税別)
608
この商品は適合チューブ外径・内容量など77種類から選べます 他の種類を見る
六角対辺H(mm)12 形状両口チーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気、水 ねじの種類R 管接続口径R1/8 接続ねじR1/8 用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。 A28.4 質量(g)13.9 L118.6 L223.5 有効断面積(mm2)ナイロン:21.6 / ウレタン:14.9 シール方式【おねじシール】シール剤付き 材質(ねじ部)黄銅 ΦD115.9 ΦD212 機種両口チーズユニオン 周囲温度および使用流体温度(℃)−5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) M15.6 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)7.5 穴径最小6
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする