※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
66118197
品番
KQ2S08-01AS
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥339
販売価格(税別)
¥
308
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
六角対辺H(mm)
5
適合チューブ外径(Φmm)
8
接続ねじ
R1/8
用途
ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
A
19.8
質量(g)
10.2
L1
22.9
L2
19.7
ΦD
13
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:17.2 / ウレタン:16.2
シール方式
【おねじシール】シール剤付き
材質(ねじ部)
黄銅
機種
六角穴付ハーフユニオン
M
14.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小5.1
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法