代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
CBNチップ 2QP-CNM/GA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
寸法RE(mm)
0.4
材質
BX4015
注文コード
66124208
品番
2QP-CNGA120404ST BX4015
参考基準価格(税別)
¥12,380
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BX4015
刃数
2
S
4.76
D1
5.16
LE
2.3
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05〜0.3
寸法IC(mm)
12.7
寸法ft(mm)
0.05〜0.2