代表画像

2QP-DCGW11T304ST BX4015 CBNチップ 2QP-DCM/GW タンガロイ 66124637 2QP-DCGW11T304ST BX4015 CBNチップ 2QP-DCM/GW タンガロイ 66124637

CBNチップ 2QP-DCM/GW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 寸法RE(mm)0.4 材質BX4015 注文コード66124637 品番2QP-DCGW11T304ST BX4015
参考基準価格(税別)¥13,080 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は寸法RE・材質など42種類から選べます 他の種類を見る
材質BX4015 刃数2 寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.4 寸法LE(mm)2.5 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05〜0.3 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.05〜0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする