代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
CBNチップ 4QS-CNGG-HP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
66124811
品番
4QS-CNGG120402-HP BXA20
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
BXA20
刃数
4
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
1.6
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.03〜0.22
寸法IC(mm)
12.7
寸法ft(mm)
0.01〜0.1