代表画像

2QP-CNGA120404FW BM05M CBNチップ 2QP-CNM/GA タンガロイ 66124969 2QP-CNGA120404FW BM05M CBNチップ 2QP-CNM/GA タンガロイ 66124969

CBNチップ 2QP-CNM/GA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 寸法RE(mm)0.4 材質BM05M 注文コード66124969 品番2QP-CNGA120404FW BM05M
参考基準価格(税別)¥15,640 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法RE・材質など24種類から選べます 他の種類を見る
材質BM05M 刃数2 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)2.3 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05〜0.5 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)0.03〜0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする