オスラム
オスラムの 電球
オスラムの LED電球
オスラムの 一般電球タイプLED電球
LED電球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
66125037
品番
LDT9D-VS/E26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
密閉器具にも対応
用途
ダウンライト・廊下・玄関等に最適
全長(mm)
114
電圧(V)
100-200
消費電力(W)
9
定格電圧(V)
100〜240
口金
E26
定格消費電力(W)
9
全光束(Lm)
950
定格寿命(時間)
15000
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
一般球
色温度(K)
6500
LED寿命(時間)
15000
直径(mm)
41
光色
昼光色
定格光束(Lm)
950
電球の種類
LED
再生紙使用マーク
適合
注意
※調光不可