LED電球

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 66125046 品番 LDT9L-VS/E26
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

密閉器具にも対応

用途ダウンライト・廊下・玄関等に最適 全長(mm)114 電圧(V)100-200 消費電力(W)9 定格電圧(V)100〜240 口金E26 定格消費電力(W)9 全光束(Lm)900 定格寿命(時間)15000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 色温度(K)2700 LED寿命(時間)15000 直径(mm)41 光色電球色 定格光束(Lm)900 電球の種類LED 再生紙使用マーク適合
注意
※調光不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする