代表画像

2QP-GNGA120412SR BM05M CBNチップ 2QP-GNGA タンガロイ 66125328 2QP-GNGA120412SR BM05M CBNチップ 2QP-GNGA タンガロイ 66125328

CBNチップ 2QP-GNGA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 66125328 品番 2QP-GNGA120412SR BM05M
参考基準価格(税別)¥13,760 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質BM05M 刃数2 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)2.2 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05〜0.3 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)0.05〜0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする