レマンドライフィルター オートドレン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66125563 品番 M-105-4A-5
参考基準価格(税別)¥60,800 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

コンパクトなオートドレン内蔵型
2段式フィルター(ステンレスとコットン)とチャンバーの3段方式で水滴ゼロ・油滴(99%)を安定除去し、乾燥空気に変えます。
コットンフィルターの交換により常にクリーンなエアーが得られます。(圧縮空気の状態によって交換時間が異なります。ステンレスフィルターは交換不要)
ドレンが一定量溜まるとフロートが上昇しバルブを開き、自動的にドレンが排出される、オートドレン方式採用。また、スクリーンでオートドレン内部を保護している為従来のオートドレンのような作動不良はきわめてまれです。ピーコックは寒冷地での凍結防止のため作業終了内部のドレンを抜くために使用します。

付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン 幅(mm)103.5 接続口径Rc1/2 質量(kg)1.1 高さ(mm)253 使用温度範囲(℃)5〜60 奥行(mm)60 使用圧力(MPa)0.3〜0.97 最高使用圧力(MPa)0.97 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 ドレン排出フロート式 固形粒子除去(μm)5 最大流量(L/min)(ANR)750(0.7MPaの時) 入口ねじの種類Rc 出口ねじの種類Rc

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:541

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする