代表画像

2QP-DCGW11T302LC BM05M CBNチップ 2QP-DCM/GW タンガロイ 66126019 2QP-DCGW11T302LC BM05M CBNチップ 2QP-DCM/GW タンガロイ 66126019

CBNチップ 2QP-DCM/GW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 寸法RE(mm)0.2 材質BM05M 注文コード66126019 品番2QP-DCGW11T302LC BM05M
参考基準価格(税別)¥16,320 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は寸法RE・材質など42種類から選べます 他の種類を見る
材質BM05M 刃数2 寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.4 寸法LE(mm)2.7 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05〜0.5 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.03〜0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする