代表画像

EXWX03M018SC16.0R02 高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 タンガロイ 66127227 EXWX03M018SC16.0R02 高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 タンガロイ 66127227

高送り加工用柄付きカッタ EXWX03

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66127227 品番 EXWX03M018SC16.0R02
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
質量(kg)0.14 最大切込深さ(mm)1 寸法LH(mm)30 寸法LS(mm)70 寸法LF(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)10.6 寸法DCONMS(mm)16 寸法DCX(mm)18 寸法KAPR(°)12 寸法CICT(mm)2 MIIDWXMU0303ZER-MM CSPWith air hole

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする