代表画像

EXWX03M022SC20.0R03 高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 タンガロイ 66127245 EXWX03M022SC20.0R03 高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 タンガロイ 66127245

高送り加工用柄付きカッタ EXWX03

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66127245 品番 EXWX03M022SC20.0R03
参考基準価格(税別)¥41,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
質量(kg)0.27 最大切込深さ(mm)1 寸法LH(mm)50 寸法LS(mm)80 寸法LF(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)14.6 寸法DCONMS(mm)20 寸法DCX(mm)22 寸法KAPR(°)12 寸法CICT(mm)3 MIIDWXMU0303ZER-MM CSPWith air hole

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする