代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
高送り加工用柄付きカッタ EXWX03
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66127261
品番
EXWX03M022SC20.0R03L
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.34
最大切込深さ(mm)
1
寸法LH(mm)
30
寸法LS(mm)
130
寸法LF(mm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
14.6
寸法DCONMS(mm)
20
寸法DCX(mm)
22
寸法KAPR(°)
12
寸法CICT(mm)
3
MIID
WXMU0303ZER-MM
CSP
With air hole