代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
高送り加工用柄付きカッタ EXWX03
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66127331
品番
EXWX03M040SC32.0R06
参考基準価格(税別)
¥56,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.9
最大切込深さ(mm)
1
寸法LH(mm)
45
寸法LS(mm)
105
寸法LF(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
32.6
寸法DCONMS(mm)
32
寸法DCX(mm)
40
寸法KAPR(°)
12
寸法CICT(mm)
6
MIID
WXMU0303ZER-MM
CSP
With air hole