代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの モジュラータイプ
ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXWX03-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付ねじサイズ
M10
注文コード
66127358
品番
HXWX03M022SM10R03
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじサイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.06
寸法H(mm)
15
最大切込深さ(mm)
1
寸法LF(mm)
30
取付ねじサイズ
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
14.6
寸法OAL(mm)
49
寸法DCX(mm)
22
寸法DCSFMS(mm)
17.8
寸法KAPR(°)
12
寸法CICT(mm)
3
MIID
WXMU0303ZER-MM
CSP
TRUE