代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの モジュラータイプ
ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXWX03-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付ねじサイズ
M12
注文コード
66127376
品番
HXWX03M030SM12R04
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじサイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.12
寸法H(mm)
17
最大切込深さ(mm)
1
寸法LF(mm)
35
取付ねじサイズ
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
20.6
寸法OAL(mm)
57
寸法DCX(mm)
30
寸法DCSFMS(mm)
23
寸法KAPR(°)
12
寸法CICT(mm)
4
MIID
WXMU0303ZER-MM
CSP
TRUE