代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
高送り加工用カッタ TXWX03
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66127428
品番
TXWX03M063SB22.0R08
参考基準価格(税別)
¥81,600
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.86
寸法b(mm)
6.3
最大切込深さ(mm)
1
寸法LF(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
55.7
接続穴深さ(mm)
20
寸法DCONMS(mm)
22
寸法DCX(mm)
63
寸法DCSFMS(mm)
59
寸法KWW(mm)
10.4
寸法KAPR(°)
12
寸法CICT(mm)
8
MIID
WXMU0303ZER-MM
CSP
With air hole