自動車用コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●TE Connectivity グループ E 長方形ハウジングは、HDSCS シリーズコネクタに使用します。8 ポジション、1 列、2 列構成です。コネクタコードは「 A 」で、キーイングの色は黒です。メス端子用ハウジング コンタクトサイズは 2.8 及び 6.3 / 4.8K です ケーブル対ケーブルコネクタシステム ボディ材質は PBT GF です IP67 等級、IP69K 保護、UL94V-0 等級●コード番号:196-6239 注文コード66133246 品番2-2299782-2
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●TE Connectivity グループ E 長方形ハウジングは、HDSCS シリーズコネクタに使用します。8 ポジション、1 列、2 列構成です。コネクタコードは「 A 」で、キーイングの色は黒です。メス端子用ハウジング コンタクトサイズは 2.8 及び 6.3 / 4.8K です ケーブル対ケーブルコネクタシステム ボディ材質は PBT GF です IP67 等級、IP69K 保護、UL94V-0 等級●コード番号:196-6239 アズワン品番65-7678-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする