自動車用コネクタ 15極 オス ヘッダ 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード66133377 品番9-966140-2
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:3●実装タイプ:PCBマウント●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:25.7mm●幅:32.5mm●深さ:20.3mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9243 アズワン品番65-7566-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする