自動車用コネクタ 15極 オス ヘッダ 1箱 140個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(140個) 注文コード66133386 品番9-966140-2
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800


AMP MCPヘッダーは、6〜36個のキャビティを備えた角形コネクタです。AMP MCP 2.8及び1.5Kのコンタクトに対応し、最大40 Aの電流を流せます。AMP MCPヘッダーにはストレートピンと90 °ピンのモデルがあります。

仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:3●実装タイプ:PCBマウント●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:25.7mm●幅:32.5mm●深さ:20.3mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9047 アズワン品番65-7711-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする