TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
自動車用コネクタ 26極 オス プラグハウジング 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
66133605
品番
2-1437285-2
参考基準価格(税別)
¥54,700
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:4●定格電流:15A●色:黒●高さ:34.5mm●幅:32.1mm●ハウジング材質:ガラス繊維入りPBT●動作温度 Max:+125℃●コード番号:183-9093
アズワン品番
65-7546-54