自動車用コネクタ 26極 メス 電線対基板コネクタ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66133614 品番1376357-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589


.025 シリーズプラグハウジング

仕様●タイプ:電線対基板コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:MULTILOCK 025/090 II●色:ナチュラル●結線方法:はんだ●高さ:17.6mm●幅:42.5mm●ハウジング材質:PBT●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:719-9277 アズワン品番65-7790-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする