曜日別特売
172198-1 自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66133666

自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66133666
品番
172198-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398


圧着端子については代表品番 ; 712-2006 712-2006 を参照
TE Connectivity Econoseal Jシリーズコネクタハウジング
Econoseal Jシリーズには防水レセプタクル及びプラグ式ワイヤ対ワイヤ自動車用コネクタハウジングがあります。 このコネクタハウジングのワイヤシールはコンタクトの圧着と同時に貼り付けることができ、中空プラグは未使用の空洞を埋めるために使用することができます。 Econoseal Jシリーズの防水レセプタクル及びプラグ式ワイヤ対ワイヤ自動車用コネクタハウジングは、接触による損傷を防ぐためかん合が誤っている場合は使用できない設計になっています。
非プリロード

仕様
●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●シリーズ:Econoseal J Mk I●色:ナチュラル●高さ:26.2mm●幅:23.4mm●深さ:34.5mm●コード番号:712-1983
アズワン品番
65-7690-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする