自動車用コネクタ 2極 メス レセプタクルハウジング 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66133700 品番1-1418483-1
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698


HDSCSハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは5種類、キャビティ配列は2〜18個です。これらのケーブル対ケーブルコネクタ及びケーブル対デバイス間コネクタには、かん合用のスライドロックが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5Kコンタクトに対応し、最大40 Aの電流を流せます。

仕様●タイプ:レセプタクルハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:40A●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:18.5mm●幅:26mm●深さ:31.3mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9127 アズワン品番65-7565-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする