自動車用コネクタ 4極 メス タブハウジング 1箱 380個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(380個) 注文コード66133779 品番2-1703818-1
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800


HDSCSハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは5種類、キャビティ配列は2〜18個です。これらのケーブル対ケーブルコネクタ及びケーブル対デバイス間コネクタには、かん合用のスライドロックが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5Kコンタクトに対応し、最大40 Aの電流を流せます。

仕様●タイプ:タブハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:40A●シリーズ:HDSCS●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:27mm●幅:27.6mm●深さ:47.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9104 アズワン品番65-7563-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする