自動車用コネクタ 4極 メス レセプタクル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66133788 品番AT04-4P-RT01
10月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)¥2,870 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:4A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:27.1mm●幅:27.2mm●深さ:33.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9914 アズワン品番65-7666-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする