自動車用コネクタ 4極 車載用コネクタハウジング 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード66133806 品番929505-1
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥139,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800


電源から高ピン密度基板接続まで、さまざまなキャビティオプションのタイマーコネクタハウジングが用意されています。これらのコネクタはタイマーコンタクトに対応しており、ピンとレセプタクルのどちらのハウジングでも使用できます。

仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●行数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Timer Connector System●色:黒●結線方法:圧着●高さ:26mm●幅:18.8mm●深さ:22.4mm●シリーズ番号:929505 です●コード番号:189-5832 アズワン品番65-7775-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする