自動車用コネクタ 55極 メス 車載用コネクタハウジング 1箱 54個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(54個) 注文コード66133815 品番828907-1
参考基準価格(税別)¥131,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800


TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジングアクセサリ製品については、代表品番 ; 717-4458 717-4458 を参照してください。
TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジング
TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジング製品です。

仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:インライン取り付け●シリーズ:Junior Power Timer●色:黒●高さ:36mm●幅:124.55mm●深さ:40.25mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:164-7180 アズワン品番65-7534-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする