自動車用コネクタ 6極 メス 車載用コネクタハウジング 1箱 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) 注文コード66133849 品番929504-2
参考基準価格(税別)¥193,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800


電源から高ピン密度基板接続まで、さまざまなキャビティオプションのタイマーコネクタハウジングが用意されています。これらのコネクタはタイマーコンタクトに対応しており、ピンとレセプタクルのどちらのハウジングでも使用できます。

仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●シリーズ:Junior Power Timer●色:黒●高さ:29.5mm●幅:23.5mm●ハウジング材質:PBT●シリーズ番号:929504●コード番号:189-5830 アズワン品番65-7775-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする