識別クリップ Han 1Aシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66134016 品番9100009904
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298


コーディングエレメント、ポリアミド、黄、フレームあたり 10 個

仕様●種類:識別クリップ●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1497 アズワン品番65-7587-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする