曜日別特売
TD13LE+HI-13 乾式水道メーター配管用金具付き(塩化ビニール用) 東洋計器 66136196

乾式水道メーター配管用金具付き(塩化ビニール用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個口径(Φmm)13注文コード66136196品番TD13LE+HI-13
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。

高さ(mm)中心まで(h) :23全幅(mm)90口径(Φmm)13全長L(mm)165最大表示4m3全高H(mm)92最大流量(m3/h)(Q3)2.5ねじ山外径(D) 上水:26.4×14山、外径(D) 在来:25.8×14山流量範囲(m3/h)適正使用:0.1~1.0計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)100容量(m3)最大指示量:9999
注意
※配管用金具は別途オプションとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする