曜日別特売
TD20E+HI-20 乾式水道メーター配管用金具付き(塩化ビニール用) 東洋計器 66136205

乾式水道メーター配管用金具付き(塩化ビニール用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個口径(Φmm)20注文コード66136205品番TD20E+HI-20
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。

高さ(mm)中心まで(h) :35全幅(mm)100口径(Φmm)20全長L(mm)190最大表示4m3全高H(mm)105最大流量(m3/h)(Q3)4ねじ山外径(D) 上水:33.2×11 山、外径(D) 在来:33.0×14 山流量範囲(m3/h)適正使用:0.2~1.6計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)170容量(m3)最大指示量:9999
注意
※配管用金具は別途オプションとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする