赤外線による非接触型ボタン
干渉やノイズを処理するためにマイクロコントローラを搭載した赤外線近接非接触ボタンです。ボタンに触れずにON/OFFができ、一般的な押しボタンの代替品になります。赤/青のステータスLEDにより、タッチしたことをユーザーに知らせます。背面にある2つのポテンショメータで読み取り範囲を調整でき、読み取り距離は3〜15cm、読み取り時間は0.5〜20秒の範囲で調整できます。
マイクロコントローラ内蔵
2色のステータスLED(電源オン:赤、近接:青)
近接範囲:3〜15cm(デフォルト:15cm)
開放時間:0.5〜20秒(デフォルト:0.5秒)、またはラッチON/OFF出力
防火/UVプルーフ素材のポリカーボネートエンクロージャ
直径:39.7mm