側面ガスケット 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66166950 品番1414671
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980


HEAVYCON EVO パネル取り付けベースに使用される Phoenix Contact 交換用フラットガスケットです。それは NBR 素材と黒色でできています。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:側面ガスケット●コード番号:207-5715 アズワン品番65-7631-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする