端子ストリップ 15極 1mm 1列 1セット 525個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(525個) 注文コード66167415 品番T1M-15-F-SV-L-P
参考基準価格(税別)¥246,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
仕様●入数:1リール(525個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:15●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1859 アズワン品番65-7600-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする