SAMTEC
端子ストリップ 200極 2mm 4列 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
66167424
品番
TMM-150-01-L-Q-RA
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様
●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:200●行数:4●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3479
アズワン品番
65-7604-19
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表